Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast egyedi - Kábelfogadó, magasító SN149628 - CSP 71000051

MásolásMásolás
Csatári Plast egyedi - Kábelfogadó, magasító SN149628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 665 mm

  • Szín - szürke

  • Mélység - 320 mm

  • RAL-szám (hasonló) - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149628

Gyártói cikkszám

CSP 71000051

Gyártói típuskód

KK 66/32

Anyag:

műanyag

Szélesség:

665 mm

Szín:

szürke

Mélység:

320 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Kábelfogadó, magasító