Csatári Plast egyedi - Lábazat SN105604 - CSP 71000022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 530 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105604
Gyártói cikkszám
CSP 71000022
Gyártói típuskód
JF 53
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
530 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
250 mm
Lábazat