Csatári Plast egyedi - Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval GT37627 - CSP 33100060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 160 A
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Pólusszám - 3
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163144
Sonepar cikkszám
GT37627
Gyártói cikkszám
CSP 33100060
Gyártói típuskód
PVT 3030 SB NH00
Névleges üzemi áram:
160 A
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Pólusszám:
3
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300x170mm NH00 szakaszolóval