Csatári Plast egyedi - Műa tokozott 300x450x170mm sín szekrény 250A 5pol SN072428 - PVT 3045 GS5 250A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 250 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072428
Gyártói cikkszám
PVT 3045 GS5 250A
Gyártói típuskód
PVT 3045 GS5 250A
Névleges áram sínrendszer:
250 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín tokozat ; Műa tokozott 300x300x170mm sín szekrény 250A 5pol. A fénykép csak illusztráció.