Csatári Plast egyedi - PVTEON3045FO2AM fogy mérő szekr 1 v 3f 1mérős + fogadó alsó maszkos SN079333 - CSPEA 32331100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079333
Gyártói cikkszám
CSPEA 32331100
Gyártói típuskód
PVTEON3045FO2AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; PVTEON3045FO2AM fogy mérő szekr 1 v 3f 1mérős + fogadó alsó maszkos