Csatári Plast - Elosztószekr 400x250x120mm műa távközlési G49825 - CSP 21340251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161157
Sonepar cikkszám
G49825
Gyártói cikkszám
CSP 21340251
Gyártói típuskód
MTSZ13
Védettség (IP):
IP65
Elosztószekrény 400x250x120mm műanyag távközlési.
- Méret: 400 × 250 × 120 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Szellőzővel
- Lángálló, ütésálló