Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Felvonulási szekr 5p32A/5p16A/2x3p16A komplett G49835 - CSP 51013103

MásolásMásolás
Csatári Plast - Felvonulási szekr 5p32A/5p16A/2x3p16A komplett G49835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mobil végelosztó

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230/400 V

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161317

Sonepar cikkszám

G49835

Gyártói cikkszám

CSP 51013103

Gyártói típuskód

CSE103

Kivitel:

mobil végelosztó

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230/400 V

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

1

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

1

Védettség (IP):

IP44

Szélesség:

400 mm

Magasság:

250 mm

Ház anyaga:

műanyag

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Főkapcsoló:

teljesítménykapcsoló

Pólusok száma főkapcsoló:

3

Kismegszakítók száma:

4

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

1

Mélység:

120 mm

Felvonulási szekrény 5p32A/5p16A/2x3p16A komplett.

  • Méret: 400 × 250 × 120 mm
  • Ütésálló