Csatári Plast - Felvonulási szekrény 2x5p 32A, 2x5p 16A, 4x3p 16A komplett GT42789 - CSP 51021001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 120 mm
Összekapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161348
Sonepar cikkszám
GT42789
Gyártói cikkszám
CSP 51021001
Gyártói típuskód
CSEF 01
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
120 mm
Összekapcsolható:
Nem
4db 1f 16A dugalj, 2db 5p 16A dugalj, 2db 5p 32A dugalj +4db 16A/1 C kismegszakító, 2db 16A/3C kismegszakító, 2db 32A/3C kismegszakító, 1db 63A 30mA firelé, 1db 63A főkapcsoló