Csatári Plast - Fém szerelőlap 230x240mm G49818 - CSP 10002525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 250 mm
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161096
Sonepar cikkszám
G49818
Gyártói cikkszám
CSP 10002525
Gyártói típuskód
L252512
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
250 mm
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 230x240mm.
- Méret: 240 × 230 mm