Csatári Plast - Fogy mérő 1 fázis éjszakai SN129621 - CSP 32050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129621
Gyártói cikkszám
CSP 32050000
Gyártói típuskód
PVT 3045 – VFm
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogy mérő 1 fázis éjszakai