Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3F 1mérős 300x600x170mm SN025226 - CSP 38030002

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3F 1mérős 300x600x170mm SN025226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161515

Sonepar cikkszám

SN025226

Gyártói cikkszám

CSP 38030002

Gyártói típuskód

PVTD 3 FM-H

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogyasztásmérő szekrény 1-3F 1mérős 300x600x170mm.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm