Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3F 2mérős 600x600x170mm SN074270 - CSP 38240004

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3F 2mérős 600x600x170mm SN074270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 2

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

125 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557161539

Sonepar cikkszám

SN074270

Gyártói cikkszám

CSP 38240004

Gyártói típuskód

PVTD 1/3 VFm - H

Fogyasztásmérő helyek száma:

2

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogyasztásmérő szekrény 1-3F 2mérős 600x600x170mm.

  • Méret: 600 × 600 × 170 mm