Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3f Fmérő SN094810 - CSP 32332200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094810
Gyártói cikkszám
CSP 32332200
Gyártói típuskód
PVT 3045 FSK2
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogy mérő szekr 1-3f Fmérő