Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3f többmérős 600x450x170mm SN081941 - CSP 37060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081941
Gyártói cikkszám
CSP 37060000
Gyártói típuskód
PVT 6045 Á-V Fm
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PVT EON 6045 Á-VFm-AM 600x450x170mm Egy- illetve háromfázisú nappali, egyfázisú vezérelt mérőórához, valamint hangfrekvenciás vezérlőkészülék számára kialakított szerelőlappal. Két mérőhelyes. R09-2016-001/028