Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3f többmérős 600x750x170mm SN077302 - CSPEA 34365500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077302
Gyártói cikkszám
CSPEA 34365500
Gyártói típuskód
PVTEON6060ÁVFmÁKAM
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
12
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1-háromfázisú többmérős 600x750x170mm.
- Méret: 600 × 750 × 170 mm
- Kulcsos zárral