Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1-3f többmérős GT26505 - CSP 34365500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557162185
Sonepar cikkszám
GT26505
Gyártói cikkszám
CSP 34365500
Gyártói típuskód
PVT 6060 Á-V Fm ÁK
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1-háromfázisú többmérős.
- Méret: 600 × 750 × 170 mm
- 2 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 24 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 288 mm hosszú
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal