Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő +12ák felső EON SN138572 - CSPEA 33215002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138572
Gyártói cikkszám
CSPEA 33215002
Gyártói típuskód
PVT EON 3030 ÁK 12 – F - AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Modulszélesség:
12
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő +12ák felső EON.
- Méret: 300 × 450 × 170 mm
- Kulcsos zárral