Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő +12ák felső GT29759 - CSP 33215002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161829
Sonepar cikkszám
GT29759
Gyártói cikkszám
CSP 33215002
Gyártói típuskód
PVT 3030 ÁK 12-F
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő +12ák felső.
- Méret: 300 × 450 × 170 mm
- 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 288 mm hosszú