Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő 300x300x170mm SN077202 - CSPEA 33010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077202
Gyártói cikkszám
CSPEA 33010000
Gyártói típuskód
PVT EON 3030 – 1 Fm - AM
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő 300x300x170mm.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- Kulcsos zárral