Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő fogadó 2x6 GT43633 - CSP 33311400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161928
Sonepar cikkszám
GT43633
Gyártói cikkszám
CSP 33311400
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO 2X6 ÁK
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő fogadó 2x6.
- 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú