Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő fogadó+6ák 300x600x170mm SN077291 - CSPEA 33311300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077291
Gyártói cikkszám
CSPEA 33311300
Gyártói típuskód
PVTEON3030FO1x6ÁKAM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő fogadó+6ák 300x600x170mm.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Kulcsos zárral
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez