Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő fogadó+6ák GT29278 - CSP 33311300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 150 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161911
Sonepar cikkszám
GT29278
Gyártói cikkszám
CSP 33311300
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO 1X6 ÁK
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
150 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő fogadó+6ák.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- 1 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 6 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú