Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő GT39073 - CSP 33319005

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő GT39073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Modulszélesség - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161973

Sonepar cikkszám

GT39073

Gyártói cikkszám

CSP 33319005

Gyártói típuskód

PVT 3030 FO 3030 - F 12 ÁK

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Modulszélesség:

12

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7037

Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő.

  • Méret: 300 × 750 × 170 mm
  • 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
  • Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
  • TS35 kalapsín, 138 és 275 mm hosszú