Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 fázis 1mérő - NINCS rendszerengedélye GT26314 - CSP 33010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162628
Sonepar cikkszám
GT26314
Gyártói cikkszám
CSP 33010000
Gyártói típuskód
PVT 3030-1Fm
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő - NINCS rendszerengedélye.
- Védettség: IP65
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez