Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 vagy 3 fázisú 300x450x170mm SN081939 - CSP 32030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081939
Gyártói cikkszám
CSP 32030000
Gyártói típuskód
PVT 3045 1/3 Fm
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 vagy 3 fázisú 300x450x170mm.
- Méret: 300 × 450 × 170 mm