Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1 vagy 3fázis 1mérő +12ák felső 300x750x170 SN077514 - CSPEA 36235002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077514
Gyártói cikkszám
CSPEA 36235002
Gyártói típuskód
PVT EON 3060 ÁK 12 – F - AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 vagy 3fázis 1mérő +12ák felső 300x750x170.
- Kulcsos zárral