Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős + 2x12 mod SN081456 - CSPEA 36365500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081456
Gyártói cikkszám
CSPEA 36365500
Gyártói típuskód
PVT EON 3060 Á-V FM ÁK AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Modulszélesség:
12
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős + 2x12 modulos.
- Méret: 450 × 600 × 170 mm
- Kulcsos zárral