Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős álló kivitel! GT67609 - CSP 36060083

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős álló kivitel! GT67609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 2

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67609

Gyártói cikkszám

CSP 36060083

Gyártói típuskód

PVT 3060 Á-V Á EF Fm

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

2

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős álló kivitel.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm
  • Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal