Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős, fekvő 300x600x170mm lejért a rendszerengedélye SN077299 - CSPEA 36060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077299
Gyártói cikkszám
CSPEA 36060000
Gyártói típuskód
PVTEON3060ÁVFmAM
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős, fekvő 300x600x170mm lejért a rendszerengedélye.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Kulcsos zárral