Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős GT13082 - CSP 36060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162147
Sonepar cikkszám
GT13082
Gyártói cikkszám
CSP 36060000
Gyártói típuskód
PVT 3060 Á-V Fm
Kivitel:
1 emeletes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez