Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős GT25846 - CSP 36365500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162161
Sonepar cikkszám
GT25846
Gyártói cikkszám
CSP 36365500
Gyártói típuskód
PVT 3060 Á-V Fm ÁK
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős.
- Méret: 450 × 600 × 170 mm
- 2 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 24 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 288 mm hosszú
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal