Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős GT25915 - CSP 36332200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162055
Sonepar cikkszám
GT25915
Gyártói cikkszám
CSP 36332200
Gyártói típuskód
PVT 3060 FSK2
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7038
Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős.
- Méret: 300 × 900 × 170 mm