Csatári Plast - Fogy mérő szekr 1f többmérős GT61284 - CSP 36060082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557164295
Sonepar cikkszám
GT61284
Gyártói cikkszám
CSP 36060082
Gyártói típuskód
PVT 3060 Á-V EF Fm
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény egyfázisú többmérős.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal