Csatári Plast - Fogy mérő szekr 2x1-3F + vezérlő, előre fizetős GT76513 - CSP 34060081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999551764316
Sonepar cikkszám
GT76513
Gyártói cikkszám
CSP 34060081
Gyártói típuskód
PVT 6060 Á-V EF Fm
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 2x1-3F + vezérlő, előre fizetős.
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal