Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős + 12m kiselo. /alsó elh. IP65 GT37927 - CSP 36235001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - gyűjtősínnel
Szerelőlemezzel - Nem
Elosztósorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161980
Sonepar cikkszám
GT37927
Gyártói cikkszám
CSP 36235001
Gyártói típuskód
PVT 3060 ÁK 12-A
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
gyűjtősínnel
Szerelőlemezzel:
Nem
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
12
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős + 12m kiselosztó /alsó elhelyezésű IP65.
- Méret: 300 × 750 × 170 mm
- Védettség: IP65
- 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 275 mm hosszú