Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős 300x600x170mm Lejárt a rendszerengedélye SN077295 - CSPEA 36030000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős 300x600x170mm Lejárt a rendszerengedélye SN077295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077295

Gyártói cikkszám

CSPEA 36030000

Gyártói típuskód

PVTEON3060–3FmAM

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős 300x600x170mm Lejárt a rendszerengedélye.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm
  • Kulcsos zárral