Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős 80A maszkkal GT88210 - CSP 36030008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88210
Gyártói cikkszám
CSP 36030008
Gyártói típuskód
PVT 3060 3Fm 80A
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős 80A maszkkal