Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős+dugalj GT34392 - CSP 36331411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 300 mm
Magasság - 900 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162093
Sonepar cikkszám
GT34392
Gyártói cikkszám
CSP 36331411
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO 2x6 ÁK – D
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős+dugalj.
- Méret: 300 × 900 × 170 mm
- 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú