Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős+dugalj GT53374 - CSP 36431405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1050 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162116
Sonepar cikkszám
GT53374
Gyártói cikkszám
CSP 36431405
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO 2X6 ÁK-F12ÁK
Kivitel:
2 emeletes
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1050 mm
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős+dugalj.
- Méret: 300 × 1050 × 170 mm
- 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 és 275 mm hosszú