Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős éjszakai fogy mérő 300x450x170mm SN081935 - CSPEA 32050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081935
Gyártói cikkszám
CSPEA 32050000
Gyártói típuskód
PVT EON 3045 – VFm - AM
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős éjszakai fogy mérő 300x450x170mm.
- Kulcsos zárral