Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél GT49792 - PVT 3060 EM FM FEDÉL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49792
Gyártói cikkszám
PVT 3060 EM FM FEDÉL
Gyártói típuskód
PVT 3060 EM-FM FEDÉL
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél