Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős GT26038 - CSP 36331421

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős GT26038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Elosztósorok száma - 2

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557162109

Sonepar cikkszám

GT26038

Gyártói cikkszám

CSP 36331421

Gyártói típuskód

PVT 3060 FO 2X6 ÁK-FI

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Elosztósorok száma:

2

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős