Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős GT26068 - CSP 36331400

MásolásMásolás
Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős GT26068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557162086

Sonepar cikkszám

GT26068

Gyártói cikkszám

CSP 36331400

Gyártói típuskód

PVT 3060 FO 2X6 ÁK

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős.

  • 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
  • Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
  • TS35 kalapsín, 138 mm hosszú