Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős+káb.fogadó+12ák GT49796 - CSP 36339005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szerelőlemezzel - Igen
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1050 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162130
Sonepar cikkszám
GT49796
Gyártói cikkszám
CSP 36339005
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO 3030 - F 12 ÁK
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szerelőlemezzel:
Igen
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1050 mm
Modulszélesség:
12
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős+káb.fogadó+12ák.
- Méret: 300 × 1050 × 170 mm
- 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 288 mm hosszú
- Szerelőlap: 290 × 290 × 4 mm