Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kültéri, kémlelőablakkal GT47340 - CSP 72000017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 400 mm
Magasság - 880 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557165902
Sonepar cikkszám
GT47340
Gyártói cikkszám
CSP 72000017
Gyártói típuskód
PVT-K-L-3FM K.
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
400 mm
Magasság:
880 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős kültéri, kémlelőablakkal