Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f 1mérős sines 250A GT82354 - CSP 36100342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - gyűjtősínnel
Főkapcsoló névleges áram - 250 A
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557166169
Sonepar cikkszám
GT82354
Gyártói cikkszám
CSP 36100342
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO GS4 250A
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
gyűjtősínnel
Főkapcsoló névleges áram:
250 A
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú 1mérős sines 250A.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- 4 pólusú kivitel