Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f többmérős állandó és vezérelt 600x600x170mm lejárt a rendszerengedélye! SN076599 - CSPEA 34060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szerelőlemezzel - Nem
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076599
Gyártói cikkszám
CSPEA 34060000
Gyártói típuskód
PVT EON 6060 Á-V Fm AM
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szerelőlemezzel:
Nem
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú többmérős állandó és vezérelt 600x600x170mm lejárt a rendszerengedélye.
- Méret: 600 × 600 × 170 mm
- Kulcsos zárral