Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f többmérős állandó és vezérelt - NINCS rendszerengedélye GT26085 - CSP 34060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557162178
Sonepar cikkszám
GT26085
Gyártói cikkszám
CSP 34060000
Gyártói típuskód
PVT 6060 Á-V Fm
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú többmérős állandó és vezérelt - NINCS rendszerengedélye.
- Méret: 600 × 600 × 170 mm
- Védettség: IP65
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez