Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f többmérős GT25916 - CSP 34461105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557162215
Sonepar cikkszám
GT25916
Gyártói cikkszám
CSP 34461105
Gyártói típuskód
PVT 6090 Á-V KF
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény háromfázisú többmérős.
- Méret: 600 × 900 × 170 mm
- TS35 kalapsín, 138 és 288 mm hosszú
- Beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal
- Csapófedéllel a kismegszakítók kezeléséhez