Csatári Plast - Fogy mérő szekr 3f többmérős GT70217 - CSP 34462211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Modulszélesség - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
539 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557164332
Sonepar cikkszám
GT70217
Gyártói cikkszám
CSP 34462211
Gyártói típuskód
PVT 6090 Á-V KF - 3 D
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f többmérős